Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 368576-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 368576-2
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 368576-2
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 368576-2
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 368576-2
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 368576-2
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 368576-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P8346
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     368576-2
EAN/GTIN:
     4099891732608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse 6-po...
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
Steckergehäuse, 368576-2, TE Connectivity Rechteckige leistungssteckverbinder, Gehäuse, Stecker, Draht-zu-Leiterplatte / Draht-zu-Draht, 6 Positionen, 3,96 mm mittellinie, Leitung und Kabel.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
300 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.