Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 470 Ω, 1000 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 470 Ω, 1000 W, ±5 %
Widerstand, 470 Ω, 1000 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-71P7708
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1879475-3
EAN/GTIN:
     4099889796612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, 3-1879475-3, TE Connectivity Der 3-1879475-3 ist ein Leistungswiderstand für Industrie-, Steuer- und allgemeine Anwendungen. Dieses Produkt bietet gegenüber herkömmlichen Keramikwiderständen Vorteile in Bezug auf Wetterbeständigkeit, Schwingungsfestigkeit und Sicherheit. Er findet breite Anwendung in elektrischen Schaltungen wie Stromversorgungen, Wechselrichtern und Servosystemen. Dank der einfachen luftdichten Montage und der Möglichkeit, einen Kühlkörper anzubringen, eignet sich der Widerstand hervorragend für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Features * Aluminiumgehäuse * Vibrationsbeständig * Umweltschutz nach IP54 Anwendungen * Stromversorgungen * Wechselrichter * Servo-System * Elektrisches System in schwierigen Umgebungen * Einschaltstrombegrenzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
107 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
400 mm
Leistung:
1000 W
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
470 Ω
Temperaturkoeffizient:
±440 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.