Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 82 Ω, 300 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 82 Ω, 300 W, ±5 %
Widerstand, 82 Ω, 300 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-71P7513
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1630027-7
EAN/GTIN:
     4099889796575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Leistungswiderstand, 3-1630027-7, TE Connectivity Der 3-1630027-7 ist eine Reihe von extrem stabilen, hochwertigen drahtgewickelten Widerständen, die eine hohe Leistung auf begrenztem Raum bei relativ niedriger Oberflächentemperatur abführen können. Die Leistung wird schnell als Wärme durch das Aluminiumgehäuse an einen spezifizierten Kühlkörper abgeleitet. Dieses Produkt ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet optimale Zuverlässigkeit und Stabilität. Features * Etabliertes Produkt mit bewährter Zuverlässigkeit * Vielseitiges Produkt * Kundenspezifisches Design * Niedriger Widerstand, niedrige Induktivität und höhere Spannung Anwendungen * Abgleichwiderstand * Filtern * Brechstange * Laden und Entladen von Kondensatoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
71.4 mm
Höhe:
41 mm
Länge:
180 mm
Leistung:
300 W
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
82 Ω
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.