Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-1473059-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-1473059-1
Steckverbinder, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-1473059-1
Steckverbinder, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-1473059-1
Steckverbinder, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-1473059-1
Steckverbinder, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-1473059-1
Steckverbinder, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-1473059-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P7438
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-1473059-1
EAN/GTIN:
     4099891729981
Artikeldatenblatt
Stromanschluss, 3-1473059-1, AMP Der 3-1473059-1 ist ein preiswerter Leistungssteckverbinder, der häufig für Stromkreisanwendungen verwendet wird, die eine hohe Strombelastbarkeit erfordern. Dieses Produkt ist durchgängig stapelbar und kann mit ähnlichen Konkurrenzprodukten für Nachrüstungsanwendungen kombiniert werden. Features * Positiv hörbare Verriegelung, die das Stecken und Lösen erleichtert * Asymmetrische Klemmen verhindern Fehlsteckungen * Polarisierungslaschen verhindern eine Fehlausrichtung des Pfostens Anwendungen * Haushaltsgeräte * Industrielle Maschinen * Gewerbliche und bauliche Ausrüstung * Verkaufsautomaten und Münzwechsler * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckverbinder
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Tab
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 145.500 Stück
Mindestbestellmenge: 291 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 291 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1455 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2910 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 145500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.