Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-87499-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-87499-7
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-87499-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P7196
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-87499-7
EAN/GTIN:
     4099891729615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Buchsengehäuse, 2-87499-7, AMP Gehäuse, Buchse, Draht-zu-Leiterplatte, 15 Positionen, 2,54 mm Mittellinie, Crimpverbindung, 1 Reihe, schwarz, Draht und Kabel, Signal.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.