Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automotive Leistungssteckverbinder, 282278-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automotive Leistungssteckverbinder, 282278-4
Automotive Leistungssteckverbinder, 282278-4
Automotive Leistungssteckverbinder, 282278-4
Automotive Leistungssteckverbinder, 282278-4
Automotive Leistungssteckverbinder, 282278-4
Automotive Leistungssteckverbinder, 282278-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P6978
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     282278-4
EAN/GTIN:
     4099889457025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Buchsengehäuse, 282278-4, AMP Buchsengehäuse, Draht-zu-Draht, 20 Positionen, 5 mm Mittellinie, abdichtbar, schwarz, Draht und Kabel, Leistung, Kabelbefestigung (frei hängend).
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.