Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 64-polig, RM 3.9 mm, abgewinkelt, 2329739-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federleiste, 64-polig, RM 3.9 mm, abgewinkelt, 2329739-1
Federleiste, 64-polig, RM 3.9 mm, abgewinkelt, 2329739-1
Federleiste, 64-polig, RM 3.9 mm, abgewinkelt, 2329739-1
Federleiste, 64-polig, RM 3.9 mm, abgewinkelt, 2329739-1
Federleiste, 64-polig, RM 3.9 mm, abgewinkelt, 2329739-1
Federleiste, 64-polig, RM 3.9 mm, abgewinkelt, 2329739-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P6634
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2329739-1
EAN/GTIN:
     4099891586577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hartmetrische Steckverbinder, 2329739-1, TE Connectivity Der 2329739-1 wurde für Hochgeschwindigkeits- oder Hochsignalqualitätsanwendungen entwickelt, die serielle Datenübertragungsraten von bis zu 56 Gbit/s mit hervorragender Signalintegritätsleistung erfordern. Features * Einzelne geschirmte Paare ermöglichen eine hervorragende Signalintegrität und EMI-Leistung * Optimierter PCB-Footprint-Entwurf * Backplane verwendet Nadelöhr (EON) Einpresstechnik * Kompatibel mit vorhandenen mechanischen Umhüllungen für Kartenkäfige und Steckverbinder * Redundante Kontaktpunkte in der Steckverbindung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
0.4 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
3.9 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste 64pol, leiterplattenbuchse, tyco electronics federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,13008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 25,75813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 511,24*
€ 608,3756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,07008*
€ 565,3334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,59008*
€ 540,9622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 441,76*
€ 525,6944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,13008*
€ 490,4348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.