Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 750 Ω, 0.4 W, ±1 %, 2-2176334-6


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 750 Ω, 0.4 W, ±1 %, 2-2176334-6
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 750 Ω, 0.4 W, ±1 %, 2-2176334-6
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 750 Ω, 0.4 W, ±1 %, 2-2176334-6
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 750 Ω, 0.4 W, ±1 %, 2-2176334-6
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 750 Ω, 0.4 W, ±1 %, 2-2176334-6
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 750 Ω, 0.4 W, ±1 %, 2-2176334-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P5807
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2176334-6
EAN/GTIN:
     4099891685997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Präzisions-Widerstand, 2-2176334-6, TE Connectivity Der 2-2176334-6 ist ein Metallfilm-Präzisions-MELF-Widerstand mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedrigem TCR. Dieses Produkt ist in drei Größen und sechs Leistungsstufen erhältlich und ist außerdem bleifrei und RoHS-konform. Features * Dünnschichttechnologie * Ausgezeichnete Gesamtstabilität * Sn-Terminierung auf Ni-Sperrschicht Anwendungen * Automobilindustrie * Industriell * Telekommunikation * Medizinische Ausrüstung * Mess-/Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.5 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
750 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/°K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03045* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 113,73*
€ 135,3387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,09*
€ 121,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 100,83*
€ 119,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.