Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 12 kΩ, 0.0625 W, ±0,1 %, 2-2176236-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 12 kΩ, 0.0625 W, ±0,1 %, 2-2176236-8
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 12 kΩ, 0.0625 W, ±0,1 %, 2-2176236-8
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 12 kΩ, 0.0625 W, ±0,1 %, 2-2176236-8
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 12 kΩ, 0.0625 W, ±0,1 %, 2-2176236-8
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0402 (1005), 12 kΩ, 0.0625 W, ±0,1 %, 2-2176236-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P5754
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2176236-8
EAN/GTIN:
     4099891685522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Chip-Widerstand, 2-2176236-8, TE Connectivity Der 2-2176236-8 ist ein Dünnfilm-Chipwiderstand mit nachgewiesener Immunität gegen Feuchtigkeit, Nässe und Schwefel. Dieses Produkt hat spezielle Materialien, Design und Verarbeitung hohen Schwefel Anwendungen. Features * Fortschrittliche Dünnschichttechnologie * RoHS-konform Anwendungen * Automobilindustrie * Medizinische * Prüfung / Messung * Kommunikation
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402 (1005)
Breite:
0.5 mm
Höhe:
0.3 mm
Länge:
1 mm
Leistung:
0.0625 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
12 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.019.899,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 403,9798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.020.000,00*
€ 2.403.800,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.019.899,00*
€ 2.403.679,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.