Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 68 Ω, 30 W, ±5 %


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, 68 Ω, 30 W, ±5 %
Widerstand, 68 Ω, 30 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-71P5392
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1879009-2
EAN/GTIN:
     4099889795257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 30kw
Leistungswiderstand, 2-1879009-2, TE Connectivity Der 2-1879009-2 ist ein drahtgewickelter Leistungswiderstand, der einen hohen Isolationswiderstand, eine niedrige Oberflächentemperatur, einen ausgezeichneten TCR und eine vollständig feuerfeste Konstruktion bietet. Dieses Produkt ist ideal für Bereiche geeignet, in denen niedrige Kosten und effiziente thermische Leistung wichtige Designkriterien sind. Der durch eine Laserspirale angepasste Metallfilmkern wird verwendet, wenn der Widerstandswert über dem für Draht geeigneten Wert liegt. Features * Wahl des Stils * Kundenspezifisches Design * Anorganische flammhemmende Konstruktion Anwendungen * Kondensator-Vorladung * Kondensatorentladung * In Eile Begrenzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Durchmesser:
19 mm
Länge:
39.5 mm
Leistung:
30 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
68 Ω
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 600 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,95634* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 60 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 64,40*
€ 76,64
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 63,51*
€ 75,58
pro Packung
ab 210 Packungen
€ 60,34*
€ 71,80
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 59,35*
€ 70,63
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 58,69*
€ 69,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.