Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2-1827864-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2-1827864-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P5381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1827864-8
EAN/GTIN:
     4099891725921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Buchsengehäuse, 2-1827864-8, TE Connectivity Gehäuse, Buchse, Draht-an-Leiterplatte, 16 Positionen, 2,5 mm mittellinie, Crimpverbindung, 2 Reihen, schwarz, Gegensteckarretierung, Leitung und Kabel. Applications * Industrielle Steuerung * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.