Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, abgewinkelt, gelb, 2-178496-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, abgewinkelt, gelb, 2-178496-4
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, abgewinkelt, gelb, 2-178496-4
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, abgewinkelt, gelb, 2-178496-4
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, abgewinkelt, gelb, 2-178496-4
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, abgewinkelt, gelb, 2-178496-4
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, abgewinkelt, gelb, 2-178496-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P5345
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-178496-4
EAN/GTIN:
     4099891725808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
amp stiftleiste
Rechteckiger Steckverbinder, 2-178496-4, AMP Rechteckiger Leistungsanschluss, Stiftwanne, Stecker, Draht-an-Leiterplatte, 2 Positionen, 7.92 mm Mittellinie, Gedruckte Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
gelb
Kontaktart:
Tab
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.92 mm
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.