Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 470 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, 2176315-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 470 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, 2176315-9
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 470 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, 2176315-9
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 470 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, 2176315-9
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 470 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, 2176315-9
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 470 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, 2176315-9
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 470 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, 2176315-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P5274
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2176315-9
EAN/GTIN:
     4099891684945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Präzisions-Widerstand, 2176315-9, TE Connectivity Der 2176315-9 ist ein Metallfilm-Präzisions-MELF-Widerstand mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedrigem TCR. Dieses Produkt ist in drei Größen und sechs Leistungsstufen erhältlich und ist außerdem bleifrei und RoHS-konform. Features * Dünnschichttechnologie * Ausgezeichnete Gesamtstabilität * Sn-Terminierung auf Ni-Sperrschicht Anwendungen * Automobilindustrie * Industriell * Telekommunikation * Medizinische Ausrüstung * Mess-/Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.5 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
470 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.