Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 100 Ω, 0.3 W, ±0,1 %, 2176314-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 100 Ω, 0.3 W, ±0,1 %, 2176314-1
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 100 Ω, 0.3 W, ±0,1 %, 2176314-1
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 100 Ω, 0.3 W, ±0,1 %, 2176314-1
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 100 Ω, 0.3 W, ±0,1 %, 2176314-1
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 100 Ω, 0.3 W, ±0,1 %, 2176314-1
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 100 Ω, 0.3 W, ±0,1 %, 2176314-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P5261
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2176314-1
EAN/GTIN:
     4099891684839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Präzisions-Widerstand, 2176314-1, TE Connectivity Der 2176314-1 ist ein Metallfilm-Präzisions-MELF-Widerstand mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedrigem TCR. Dieses Produkt ist in drei Größen und sechs Leistungsstufen erhältlich und ist außerdem bleifrei und RoHS-konform. Features * Dünnschichttechnologie * Ausgezeichnete Gesamtstabilität * Sn-Terminierung auf Ni-Sperrschicht Anwendungen * Automobilindustrie * Industriell * Telekommunikation * Medizinische Ausrüstung * Mess-/Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0102
Durchmesser:
1.1 mm
Gehäuse:
Micro-MELF
Länge:
2.2 mm
Leistung:
0.3 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 1.375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2750 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 13750 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 27500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1375000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.