Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 0.091 Ω, 0.125 W, ±5 %, 2176050-7


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 0.091 Ω, 0.125 W, ±5 %, 2176050-7
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 0.091 Ω, 0.125 W, ±5 %, 2176050-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P5233
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2176050-7
EAN/GTIN:
     4099891684686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Chip-Widerstand, 2176050-7, TE Connectivity Der 2176050-7 ist ein Dickschicht-Chipwiderstand für strommessende Positionen. Er verfügt über ein spezielles Metallglasur-Widerstandselement, Edelmetallanschlüsse und eine Nickelsperrschicht unter der matten Sn-Oberfläche, um die Lebensdauer der Anschlüsse zu verlängern. Dieses Produkt erfüllt die Nachfrage nach einem niederohmigen Shunt-Widerstand, der als Stromsensor dient. Features * Galvanisiert 100% mattes Sn * Ideal für die Stromerkennung * Edelmetallanschluss Anwendungen * Kommunikation * Audio * Automobilindustrie * Niederspannungsnetzteile * Anwendungen zur Energieverwaltung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402 (1005)
Breite:
0.5 mm
Höhe:
0.2 mm
Länge:
1 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
0.091 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±400 ppm/°K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, te connectivity widerstand, widerstand, widerstand 0,125w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0505* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Packungen
€ 252,50*
€ 300,48
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 252,48*
€ 300,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.