Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 23-polig, gerade, 2-reihig, blau, 2-1419158-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 23-polig, gerade, 2-reihig, blau, 2-1419158-2
Steckverbinder, 23-polig, gerade, 2-reihig, blau, 2-1419158-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P4875
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1419158-2
EAN/GTIN:
     4099889449808
Artikeldatenblatt
Buchsengehäuse, 2-1419158-2, AMP Buchsengehäuse, Draht-zu-Leiterplatte / Draht-zu-Draht, 23 Positionen, 5,08 mm / 2,54 mm Mittellinie, blau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Polzahl:
23-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.