Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 2132189-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 2132189-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 2132189-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 2132189-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 2132189-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 2132189-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 2132189-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P4718
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2132189-7
EAN/GTIN:
     4099891724924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse tyco amp
Buchsengehäuse, 2132189-7, TE Connectivity Gehäuse, Buchse, Draht-zu-Leiterplatte, 7 Positionen, 3,96 mm mittellinie, Crimpverbindung, 1 Reihe, naturbelassen, Gegensteckarretierung, Leitung und Kabel.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, buchsengehäuse 7 pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.