Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 4-polig, Crimpanschluss, gerade, 206430-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundsteckverbinder, 4-polig, Crimpanschluss, gerade, 206430-5
Rundsteckverbinder, 4-polig, Crimpanschluss, gerade, 206430-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P4559
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206430-5
EAN/GTIN:
     4099891707217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Buchsengehäuse, 206430-5, TE Connectivity Buchse, Gehäuse, Anzahl der Positionen: 4, ohne, Schraubkupplung, gerade, Schalttafelmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 105 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.