Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-6
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-6
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-6
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-6
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-6
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P4523
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2042274-6
EAN/GTIN:
     4099891724399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Mini Stromanschluss, 2042274-6, TE Connectivity Der 2042274-6 ist ein Mini-Stromversorgungsstecker, der sich durch eine geringe Bauhöhe von 8 mm auszeichnet und höhere Ströme unterstützt als Lösungen ähnlicher Größe. Unterstützt hohe Ströme von bis zu 40 A pro Kontakt und 400 V mit einem kosteneffektiven gestanzten Kontaktdesign. Features * Geringer Widerstand, sehr zuverlässige Schnittstelle * Positive Metallverriegelung * Zuglasche für Power-I/O-Anwendungen * Berührungssichere Kontakte und dritter Stift zur Schutzerdung Anwendungen * Stromverteilung * Rechenzentren * Hochleistungsrechnen * Schränke für industrielle elektronische Geräte * Schalter und Router
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Tab
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
40 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.8 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
150
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,93*
2 Tage
288
1
€ 14,99*
ab € 3,05*
€ 5,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 739,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.