Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², 2 A, Stift, grün, 1986718-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², 2 A, Stift, grün, 1986718-
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², 2 A, Stift, grün, 1986718-
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², 2 A, Stift, grün, 1986718-
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², 2 A, Stift, grün, 1986718-
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², 2 A, Stift, grün, 1986718-
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², 2 A, Stift, grün, 1986718-
Artikel-Nr.:
     4502-71P4092
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1986718-4
EAN/GTIN:
     4099891629021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Unverhüllter Kopfzeile, 1986718-4, TE Connectivity Die 1986718-4 ermöglicht ein schnelles und einfaches Einführen des Kabels in Signalanwendungen ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Dieses Produkt ist anpassbar, reduziert die Arbeitskosten für die Installation und bietet eine hervorragende Drahthaltung mit bewährter Qualität in der Automatisierungs- und Antriebstechnik oder Signalsteuerungen. Features * Kompakte Bauweise * Schnelle Drahtverbindungen * Einstich aus beiden Richtungen * Stecker bei hoher Temperatur Anwendungen * Automatisierung und Antriebstechnik * Signalsteuerung * Schaltkästen für HLK und Thermostate * Kontrollen für Tonaufnahmen/ TV- oder Radioproduktion
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stift
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Breite:
8 mm
Farbe:
grün
Höhe:
16.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 4pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.