Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1969604-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1969604-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1969604-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1969604-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1969604-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1969604-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1969604-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P3938
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1969604-6
EAN/GTIN:
     4099891723712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse 6-po...
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
Steckergehäuse, 1969604-6, TE Connectivity Der 1969604-6 stellt sicher, dass der Kontakt vollständig im Gehäuse sitzt und hilft, die Kontakte in den Gehäusen zu sichern und vor dem Herausfallen zu schützen. Features * Integrierte Gehäuseverriegelung Anwendungen * Haushaltsgeräte * Tischcomputer * Innen-/Außenbeleuchtung * Sicherheitssysteme * Industrielle Steuerungen * Speicher- und Netzwerksysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.