Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969599-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969599-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969599-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969599-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969599-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969599-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969599-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P3936
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1969599-6
EAN/GTIN:
     4099891723699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse 6-po...
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
Steckergehäuse, 1969599-6, TE Connectivity Der 1969599-6 stellt sicher, dass der Kontakt vollständig im Gehäuse sitzt und hilft, die Kontakte in den Gehäusen zu sichern und vor dem Herausfallen zu schützen. Features * Integrierte Gehäuseverriegelung Anwendungen * Haushaltsgeräte * Tischcomputer * Innen-/Außenbeleuchtung * Sicherheitssysteme * Industrielle Steuerungen * Speicher- und Netzwerksysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,092*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,1534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,1515
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,1295
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.