Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969597-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969597-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969597-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969597-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969597-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969597-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1969597-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P3929
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1969597-4
EAN/GTIN:
     4099891723644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse
Buchsengehäuse, 1969597-4, TE Connectivity Der 1969597-4 stellt sicher, dass der Kontakt vollständig im Gehäuse sitzt und hilft, die Kontakte in den Gehäusen zu sichern und vor dem Herausfallen zu schützen. Features * Integrierte Gehäuseverriegelung Anwendungen * Haushaltsgeräte * Tischcomputer * Innen-/Außenbeleuchtung * Sicherheitssysteme * Industrielle Steuerungen * Speicher- und Netzwerksysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,1182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.