Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automotive Leistungssteckverbinder, 1924941-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automotive Leistungssteckverbinder, 1924941-2
Automotive Leistungssteckverbinder, 1924941-2
Automotive Leistungssteckverbinder, 1924941-2
Automotive Leistungssteckverbinder, 1924941-2
Automotive Leistungssteckverbinder, 1924941-2
Automotive Leistungssteckverbinder, 1924941-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P3851
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1924941-2
EAN/GTIN:
     4099889449525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
te connectivity leistungsstecker
leistungsstecker
Buchsengehäuse, 1924941-2, TE Connectivity Buchsengehäuse, Kabel-zu-Gerät / Draht-zu-Leiterplatte, 96 Positionen, 2,5 mm Mittellinie, abdichtbar, schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Polzahl:
96-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.