Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 1608, 6.81 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 1879746-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 1608, 6.81 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 1879746-7
Widerstand, Dünnschicht, SMD 1608, 6.81 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, 1879746-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P3779
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1879746-7
EAN/GTIN:
     4099891684488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Chip-Widerstand, 1879746-7, TE Connectivity Der 1879746-7 ist ein stabiler Dünnfilm-Chip-Widerstand, der eine höhere Verlustleistung, höhere Temperaturbeständigkeit und höhere Arbeitsspannungen bietet. Dieses Produkt wird durch Aufstäuben eines Metallfilms auf hochwertiges Aluminiumoxid hergestellt und mit drei vollständig bedruckten Schichten geschützt. Features * Hohe Präzision - Toleranz * Nennleistung bis 1,0 W * Oberfläche der Klemmen - galvanisiert 100% matt Sn Anwendungen * Kommunikation * Industrielle Steuerung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1608
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.55 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
6.81 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.