Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 10 Ω, 30 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 10 Ω, 30 W, ±5 %
Widerstand, 10 Ω, 30 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-71P3741
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1879009-7
EAN/GTIN:
     4099889791952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 30kw
Leistungswiderstand, 1879009-7, TE Connectivity Der 1879009-7 ist ein drahtgewickelter Leistungswiderstand, der einen hohen Isolationswiderstand, eine niedrige Oberflächentemperatur, einen ausgezeichneten TCR und eine vollständig feuerfeste Konstruktion aufweist. Dieses Produkt ist ideal für Bereiche geeignet, in denen niedrige Kosten und effiziente thermische Leistung wichtige Designkriterien sind. Der durch eine Laserspirale angepasste Metallfilmkern wird verwendet, wenn der Widerstandswert über dem für Draht geeigneten Wert liegt. Features * Wahl des Stils * Kundenspezifisches Design * Anorganische flammhemmende Konstruktion Anwendungen * Kondensator-Vorladung * Kondensatorentladung * In Eile Begrenzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Durchmesser:
19 mm
Länge:
39.5 mm
Leistung:
30 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 210 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.