Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 7-8,5 mm², AWG 8, Crimpanschluss, 1766163-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 7-8,5 mm², AWG 8, Crimpanschluss, 1766163-1
Stiftkontakt, 7-8,5 mm², AWG 8, Crimpanschluss, 1766163-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P3392
Hersteller:
     Elcon
Herst.-Nr.:
     1766163-1
EAN/GTIN:
     4099889981858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Stromanschluss, 1766163-1, ELCON Der 1766163-1 bietet eine zuverlässige Hochstromverbindung mit Schnellanschluss-/Trennfunktion für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot für Motherboard-Tochterboard, Cableboard und Board-Sammelschiene. Dieses Produkt verwendet eine MultifingeRot-Feder, die eine größere Kontaktfläche bietet und somit einen geringen Millivoltabfall, minimale Wärmeentwicklung und sehr geringe Steck- und Ziehkräfte gewährleistet. Features * Verwendet Hochleistungs-Kronenkontakt * Echte konforme Einpress- und Lötfahnen * Option Stiftsperrfunktion * Erfüllt die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen * Parallel und rechtwinklig Anwendungen * Stromverteilung * Board-to-Board-Verbindung * Leistungsdesigns mit hoher Dichte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
versilbert
Kontaktoberfläche Steckbereich:
versilbert
Leiterquerschnitt:
7-8,5 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 18.500 Stück
Mindestbestellmenge: 37 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 37 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 74 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 185 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 370 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 18500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.