Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 44-polig, High density, gerade, Crimpanschluss, 1757826-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 44-polig, High density, gerade, Crimpanschluss, 1757826-3
D-Sub Steckverbinder, 44-polig, High density, gerade, Crimpanschluss, 1757826-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P3358
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1757826-3
EAN/GTIN:
     4099891269005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Steckermontage, 1757826-3, AMP Amplimite, Steckermontage, Größe 1 mit Verzinkung und Schwimmerbuchsen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Kabelmontage
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
44-polig
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 14 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.