Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 42-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, weiß, 175446-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 42-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, weiß, 175446-1
Steckverbinder, 42-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, weiß, 175446-1
Steckverbinder, 42-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, weiß, 175446-1
Steckverbinder, 42-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, weiß, 175446-1
Steckverbinder, 42-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, weiß, 175446-1
Steckverbinder, 42-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, weiß, 175446-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P3335
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     175446-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Leiterplattenkopf, 175446-1, AMP Leiterplattenmontage-Header, Horizontal, Draht-an-Leiterplatte, 42 Positionen, 3.5 mm/3 mm/Mittellinie, Vollständig verhüllt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckverbinder
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Tab
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
12 V
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
42-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 42 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.