Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 1-644753-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 1-644753-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 1-644753-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 1-644753-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 1-644753-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 1-644753-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 1-644753-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P2993
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-644753-2
EAN/GTIN:
     4099891721572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Stromanschluss, 1-644753-2, AMP Rechteckiger Leistungsanschluss, Stiftwanne, Stecker, Draht-an-Leiterplatte, 12 Positionen, 3.96 mm Mittellinie, Gedruckte Leiterplatte, UL 94V-0.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.