Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5 mm, 0,05-2 mm², 15 A, Stift, schwarz, 1546019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5 mm, 0,05-2 mm², 15 A, Stift, schwarz, 1546019
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5 mm, 0,05-2 mm², 15 A, Stift, schwarz, 1546019
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5 mm, 0,05-2 mm², 15 A, Stift, schwarz, 1546019
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5 mm, 0,05-2 mm², 15 A, Stift, schwarz, 1546019
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5 mm, 0,05-2 mm², 15 A, Stift, schwarz, 1546019
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5 mm, 0,05-2 mm², 15 A, Stift, schwarz, 1546019
Artikel-Nr.:
     4502-71P2300
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1546019-8
EAN/GTIN:
     4099891627461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 1546019-8, TE Connectivity Die 1546019-8 wird mit offenen Schrauben geliefert, was die Zeit für den Anschluss verkürzt. Das doppelte unverlierbare Schraubensystem schützt vor verlorenen Schrauben. Anwendungen * Industrielle Kontrolle * HVAC-Ausrüstung und -Steuerung * Kommunikationsausrüstung * Prüfung und Messung * Feuer und Sicherheit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stift
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-14
Breite:
2.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
12.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-2 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
15 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.