Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2329463-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2329463-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2329463-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2329463-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2329463-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2329463-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2329463-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P1633
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2329463-7
EAN/GTIN:
     4099891719456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Stiftleiste, 1-2329463-7, TE Connectivity Leiterplattenmontage-Header, Vertikal, Draht-an-Leiterplatte, 34 Positionen, 2 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Zinn, Durchstecklötung. Anwendungen * Industrielle Kontrolle * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.