Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P1551
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2316102-6
EAN/GTIN:
     4099891719340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
buchsengehäuse tyco amp
grundleiste für leiterplattensteckv...
Buchsenleiste, 1-2316102-6, TE Connectivity Die 1-2316102-6 ist eine Leiterplattenaufnahme, die in einem hochtemperaturbeständigen Flüssigkristallpolymer (LCP)-Kunststoff untergebracht ist. Die Buchsenbaugruppe verwendet einen Phosphor-Bronze-Kontakt mit zwei freitragenden Trägern und eingebautem Überlastungsschutz. Dieses Merkmal sorgt für eine überragende elektrische Leistung sowie eine hervorragende Lötbarkeit. Anwendungen * Servoantriebe * Industrielle Kontrollen * Materialhandhabung * Instrumentierung und Testausrüstung * Gebäudeautomatisierung * PLC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 16pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,77*
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 59,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11.988,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.