Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 1-2316102-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P1550
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2316102-5
EAN/GTIN:
     4099891719333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Buchsenleiste, 1-2316102-5, TE Connectivity Die 1-2316102-5 ist eine Leiterplattenaufnahme, die in einem hochtemperaturbeständigen Flüssigkristallpolymer (LCP)-Kunststoff untergebracht ist. Die Buchsenbaugruppe verwendet einen Phosphor-Bronze-Kontakt mit zwei freitragenden Trägern und eingebautem Überlastungsschutz. Dieses Merkmal sorgt für eine überragende elektrische Leistung sowie eine hervorragende Lötbarkeit. Anwendungen * Servoantriebe * Industrielle Kontrollen * Materialhandhabung * Instrumentierung und Testausrüstung * Gebäudeautomatisierung * PLC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 58,18*
€ 75,25*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 5.618,00*
€ 5.913,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5.913,00*
€ 7.036,47
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5.618,00*
€ 6.685,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 56,18* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 11.826,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.