Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-2299005-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-2299005-1
Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-2299005-1
Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-2299005-1
Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-2299005-1
Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-2299005-1
Stiftleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-2299005-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P1489
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2299005-1
EAN/GTIN:
     4099891719043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Leiterplattenkopf, 1-2299005-1, TE Connectivity Leiterplattenmontage-Header, Horizontal, Draht-an-Leiterplatte, 12 Positionen, 5.08 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Gold, Durchstecklötung. Anwendungen * Industrielle Kontrolle * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 84 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.