Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, gerade, rot, 1-2232784-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, gerade, rot, 1-2232784-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, gerade, rot, 1-2232784-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, gerade, rot, 1-2232784-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, gerade, rot, 1-2232784-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, gerade, rot, 1-2232784-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.92 mm, gerade, rot, 1-2232784-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P1424
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2232784-2
EAN/GTIN:
     4099891718855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Stiftleiste, 1-2232784-2, TE Connectivity Rechteckiger Leistungsanschluss, Stiftwanne, Stecker, Draht-an-Leiterplatte, 2 Positionen, 7.92 mm Mittellinie, Gedruckte Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Tab
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.92 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.