Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD, 2.2 MΩ, 1 W, ±5 %, 1-2176322-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD, 2.2 MΩ, 1 W, ±5 %, 1-2176322-7
Widerstand, Metallfilm, SMD, 2.2 MΩ, 1 W, ±5 %, 1-2176322-7
Widerstand, Metallfilm, SMD, 2.2 MΩ, 1 W, ±5 %, 1-2176322-7
Widerstand, Metallfilm, SMD, 2.2 MΩ, 1 W, ±5 %, 1-2176322-7
Widerstand, Metallfilm, SMD, 2.2 MΩ, 1 W, ±5 %, 1-2176322-7
Widerstand, Metallfilm, SMD, 2.2 MΩ, 1 W, ±5 %, 1-2176322-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P1321
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2176322-7
EAN/GTIN:
     4099891681968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
leistungswiderstand 1w
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, 1-2176322-7, TE Connectivity Der 1-2176322-7 ist ein Metallglasur-Hochspannungswiderstand, der eine hohe stabile Leistung gegen Umweltbedingungen und Überlast bietet. Dieses Produkt ist resistent gegen Schwefel und verfügt über eine hohe Stoß- und Impulsfestigkeit. Features * Hohe Überspannungsfestigkeit und Impulsfestigkeit * Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und elektrische Stabilität
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Höhe:
3.55 mm
Länge:
6.7 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
2.2 MΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/°K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,20345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 480,32*
€ 571,5808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,28*
€ 569,1532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,24*
€ 533,4056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,12*
€ 518,9828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,90*
€ 484,211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.