Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, grau, 120954-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, grau, 120954-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, grau, 120954-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P1201
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     120954-3
EAN/GTIN:
     4099891718534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Steckerleiste, 120954-3, AMP Rechteckige leistungssteckverbinder, Stiftwanne, Stecker, Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 4 Positionen, 3 mm mittellinie, Leiterplatte, UL 94V-0.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,8002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 38 Stück (ab € 9,7579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,90014*
€ 531,81117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,6801*
€ 494,65932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,34018*
€ 487,11481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,16036*
€ 475,00083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,8002*
€ 441,25224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.