Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1827864-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1827864-8
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1827864-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P0928
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1827864-8
EAN/GTIN:
     4099891717469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 16pol
Buchsengehäuse, 1-1827864-8, TE Connectivity Gehäuse, Buchse, Draht-an-Leiterplatte, 16 Positionen, 2,5 mm mittellinie, Crimpverbindung, 2 Reihen, schwarz, Gegensteckarretierung, Leitung und Kabel. Applications * Industrielle Steuerung * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,00*
€ 151,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,00*
€ 124,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.