Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 22 Ω, 750 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 22 Ω, 750 W, ±5 %
Widerstand, 22 Ω, 750 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-71P0654
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1623821-7
EAN/GTIN:
     4099889790405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, 1-1623821-7, TE Connectivity Der 1-1623821-7 ist ein hochwertiger Aluminium-Gehäusewiderstand mit Schutzart IP55. Die Verwendung von fortschrittlichen Materialien bei der Konstruktion dieses Produkts ermöglicht Betriebstemperaturen von bis zu 450 ºC und damit eine sehr hohe Leistungsdichte. Features * Beeindruckende Pulsfähigkeit * Kein Kühlkörper erforderlich * Schlankes Gehäuse Anwendungen * Ausgleichen * Laden und Entladen von Kondensatoren * Brechstange * Filtern * Einschaltstrombegrenzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
95 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
110 mm
Leistung:
750 W
max. Temperatur:
450 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
22 Ω
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,76*
€ 522,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,78*
€ 482,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,63*
€ 449,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.