Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586585-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586585-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586585-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586585-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586585-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586585-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586585-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P0581
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1586585-2
EAN/GTIN:
     4099891716486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Weichschalenstecker, 1-1586585-2, AMP Der 1-1586585-2 ist ein kostengünstiger Steckverbinder mit weichem Gehäuse. Dieses Produkt ist bleifrei, um eine saubere Umwelt zu fördern, mit einfachem Stecken und Trennen für positive Verriegelung Design.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 1.100 Packungen
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 0,547* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Packungen
Mindestbestellmenge: 220 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Packungen
€ 63,81*
€ 75,93
pro Packung
ab 440 Packungen
€ 63,45*
€ 75,51
pro Packung
ab 660 Packungen
€ 60,28*
€ 71,73
pro Packung
ab 1100 Packungen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.