Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, RM 2.2 mm, abgewinkelt, natur, 1-1318384-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, RM 2.2 mm, abgewinkelt, natur, 1-1318384-3
Steckverbinder, 40-polig, RM 2.2 mm, abgewinkelt, natur, 1-1318384-3
Steckverbinder, 40-polig, RM 2.2 mm, abgewinkelt, natur, 1-1318384-3
Steckverbinder, 40-polig, RM 2.2 mm, abgewinkelt, natur, 1-1318384-3
Steckverbinder, 40-polig, RM 2.2 mm, abgewinkelt, natur, 1-1318384-3
Steckverbinder, 40-polig, RM 2.2 mm, abgewinkelt, natur, 1-1318384-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P0339
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1318384-3
EAN/GTIN:
     4099891716189
Artikeldatenblatt
Leiterplattenkopf, 1-1318384-3, TE Connectivity Leiterplattenmontage-Header, Horizontal, Draht-an-Leiterplatte, 40 Positionen, 2.2 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Zinn, AMP 0.64 Steckersystem.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckverbinder
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Tab
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
12 V
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 13.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 54 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 135 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 270 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.