Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 14-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-106527-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 14-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-106527-4
Buchsengehäuse, 14-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-106527-4
Buchsengehäuse, 14-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-106527-4
Buchsengehäuse, 14-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-106527-4
Buchsengehäuse, 14-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-106527-4
Buchsengehäuse, 14-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-106527-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P0284
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-106527-4
EAN/GTIN:
     4099891716073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 14 pol
Stromanschluss, 1-106527-4, AMP Die 1-106527-4 sorgt für eine niedrige Einsteckkraft und bietet dennoch eine hohe Stromkapazität. Features * Konzipiert für Leistungsanwendungen * Anti-Stubbing-Kontaktdesign * Polarisiertes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 101.500 Stück
Mindestbestellmenge: 203 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 203 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1015 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2030 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 101500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.