Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770968-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770968-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770968-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770968-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770968-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770968-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770968-0
Artikel-Nr.:
     4502-71F8548
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-770968-0
EAN/GTIN:
     4099891012113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Serie Mini-Universal-Mate-N-Lok Typ TE Connectivity/AMP 0-017. Aus Polyamid 6.6, naturfarbig, nach UL 94 V-0; Gehäuse: polarisiert und im Ausschnitt einrastbar, Steck- und Aufnahmegehäuse gemischt bestückbar, Kontaktraster: 4,2 mm, Strombelastbarkeit: max. 5,0 A, Betriebsspannung: 300 V AC, Temperaturbereich: –20 bis +95 °C. Die Crimp-Snap-in-Kontakte sind nachfolgend beschrieben. Ausführung mit um 90° abgewinkelten Einlötstiften Typ 1-077. Typ: 1-0770968-0, 4polig, verzinnt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 27.500 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 275 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 27500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.