Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172168-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172168-1
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172168-1
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172168-1
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172168-1
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172168-1
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172168-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F828
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172168-1
EAN/GTIN:
     4099891012014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp 6pol
steckergehäuse amp
steckergehäuse 6 polig
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Serie Mini-Universal-Mate-N-Lok Typ TE Connectivity/AMP 0-017. Aus Polyamid 6.6, naturfarbig, nach UL 94 V-0; Gehäuse: polarisiert und im Ausschnitt einrastbar, Steck- und Aufnahmegehäuse gemischt bestückbar, Kontaktraster: 4,2 mm, Strombelastbarkeit: max. 5,0 A, Betriebsspannung: 300 V AC, Temperaturbereich: –20 bis +95 °C. Die Crimp-Snap-in-Kontakte sind nachfolgend beschrieben. Ausführung als Steckgehäuse einrastend in Aufnahmegehäuse Typ 0-017. Typ: 0-0172168-1, 6polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,41035*
€ 0,58035*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170365-3
ab € 0,76*
Zubehör
AMP
170365-1
ab € 0,20*
Zubehör
AMP
170366-3
ab € 0,49*
Zubehör
AMP
170366-1
ab € 0,102*
Zubehör
AMP
170363-3
ab € 0,70*
Zubehör
AMP
170363-1
ab € 0,102*
Zubehör
AMP
170364-3
ab € 0,66*
Zubehör
AMP
170364-1
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.