Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172159-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172159-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172159-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172159-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172159-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172159-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172159-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F806
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172159-1
EAN/GTIN:
     4099891011925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Serie Mini-Universal-Mate-N-Lok Typ TE Connectivity/AMP 0-017. Aus Polyamid 6.6, naturfarbig, nach UL 94 V-0; Gehäuse: polarisiert und im Ausschnitt einrastbar, Steck- und Aufnahmegehäuse gemischt bestückbar, Kontaktraster: 4,2 mm, Strombelastbarkeit: max. 5,0 A, Betriebsspannung: 300 V AC, Temperaturbereich: –20 bis +95 °C. Die Crimp-Snap-in-Kontakte sind nachfolgend beschrieben. Ausführung als Aufnahmegehäuse einrastend in Steckgehäuse Typ 0-017. Typ: 0-0172159-1, 4polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170365-3
ab € 0,76*
Zubehör
AMP
170365-1
ab € 0,20*
Zubehör
AMP
170366-3
ab € 0,49*
Zubehör
AMP
170366-1
ab € 0,102*
Zubehör
AMP
170363-3
ab € 0,70*
Zubehör
AMP
170363-1
ab € 0,102*
Zubehör
AMP
170364-3
ab € 0,67*
Zubehör
AMP
170364-1
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.