Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 1-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172156-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 1-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172156-1
Buchsengehäuse, 1-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172156-1
Buchsengehäuse, 1-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172156-1
Buchsengehäuse, 1-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172156-1
Buchsengehäuse, 1-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172156-1
Buchsengehäuse, 1-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172156-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F800
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172156-1
EAN/GTIN:
     4099891011895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 1-polig
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Serie Mini-Universal-Mate-N-Lok Typ TE Connectivity/AMP 0-017. Aus Polyamid 6.6, naturfarbig, nach UL 94 V-0; Gehäuse: polarisiert und im Ausschnitt einrastbar, Steck- und Aufnahmegehäuse gemischt bestückbar, Kontaktraster: 4,2 mm, Strombelastbarkeit: max. 5,0 A, Betriebsspannung: 300 V AC, Temperaturbereich: –20 bis +95 °C. Die Crimp-Snap-in-Kontakte sind nachfolgend beschrieben. Ausführung als Aufnahmegehäuse einrastend in Steckgehäuse Typ 0-017. Typ: 0-0172156-1, 1polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170365-3
ab € 0,76*
Zubehör
AMP
170365-1
ab € 0,20*
Zubehör
AMP
170366-3
ab € 0,49*
Zubehör
AMP
170366-1
ab € 0,102*
Zubehör
AMP
170363-3
ab € 0,70*
Zubehör
AMP
170363-1
ab € 0,102*
Zubehör
AMP
170364-3
ab € 0,67*
Zubehör
AMP
170364-1
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.