Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,05-0,14 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, verzinnt, 1-794609-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,05-0,14 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, verzinnt, 1-794609-0
Stiftkontakt, 0,05-0,14 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, verzinnt, 1-794609-0
Artikel-Nr.:
     4502-71F7254
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-794609-0
EAN/GTIN:
     4099889662610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Lieferung als Rollen mit 10000 Stück, Stiftkontakte als gegurtete Ware auf Originalrollen mit 10000 Stiftkontakten. Für Serie Micro Mate-N-Lok. Kontaktmaterial: Messing, Isolationsdurchmesser: 0,89 bis 1,52 mm. T echnische Merkmale (Typ, für Drahtquerschnitt, Länge (L), Kontaktoberfläche): 1-0794609-0, 0,05 bis 0,12 mm² (AWG 30 bis 26), 13,73, verzinnt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-26
Isolationsdurchmesser:
0,89-1,52 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05-0,14 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,98*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
91502-1
ab € 1.194,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.