Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350780-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350780-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350780-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350780-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350780-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350780-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350780-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F607
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350780-1
EAN/GTIN:
     4099891011468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
steckergehäuse amp
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Typ TE Connectivity/AMP Universal Mate-N-Lok. Aus Polyamid, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0, zugelassen nach VDE 0720, VDE 0730 Bestimmung 29 und 30, UL und CSA. Die nachträglich einzusetzenden Stift- oder Buchsenkontakte können spannungsführend sein, da diese stets abgedeckt sind. Die Gehäuse können mit Stift- oder Buchsenkontakten gemischt bestückt werden, wobei ein voreilender Erdungsstift möglich ist, haben eine sichere Verriegelung und sind im gesteckten oder getrennten Zustand völlig berührungssicher; Strombelastbarkeit: je nach Polzahl, Leitungsquerschnitt und Umgebungstemperatur bis max. 25 A, Durchschlagsfestigkeit: 5,0 kVAC/10 kV zwischen nebeneinander liegenden Kontakten, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C. Die dazu passenden Stift- oder Buchsenkontakte und Kodierstifte sind nachfolgend beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Unbestückte Kabelsteckverbinder 3-, 4- und 5polig Typ 0-035.../0-092. Maß A: 3polig 20,3, 4polig 26,7, 5polig 33 mm. Typ: 0–0350780–1, 4polig, Kupplungsgehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
19 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.