Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 3-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586101-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 3-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586101-3
Steckergehäuse, 3-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586101-3
Steckergehäuse, 3-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586101-3
Steckergehäuse, 3-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586101-3
Steckergehäuse, 3-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586101-3
Steckergehäuse, 3-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586101-3
Artikel-Nr.:
     4502-71F5820
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1586101-3
EAN/GTIN:
     4099891010737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
amp steckergehäuse 3-polig
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, verzinnt. Nennspannung: 600 VAC, Nennstrom: max. 9,0 A pro Leitung, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm. Steckkraft (pro Kontakt): 6,9 N. Zulassungen: UL, CSA. Einreihige unbestückte Steckergehäuse für Frontplatteneinbau Typ 0-158. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): 0-1586101-3, 3polig, A 13,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1586316-1
ab € 0,0712*
Zubehör
AMP
1586314-1
ab € 0,0716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.